Westward 6wuw9 | สว่านเงิน/เดมมิ่ง 23/32 118 องศา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 6WUW9 สว่านเงิน/เดมมิง 23/32 118 องศา | AF2PFB

WESTWARD 6WUW9 สว่านเงิน/เดมมิ่ง 23/32 118 องศา

In Stock
รายการ: AF2PFB รุ่น: 6WUW9
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
฿1,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านก้านที่ลดลง
เทียบเท่าทศนิยม0.7188
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วน (นิ้ว)
จุดเจาะองศา 118
เสร็จสิ้นสีดำและสีทอง
ความยาวขลุ่ย3.125 "
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขรายการไม่อยู่ในรายการ
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia1 / 2 "
ประเภทก้าน3-F
ขนาด23 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมขนาดราคา
WESTWARD 6PTG2 ดอกสว่าน / เดมมิ่ง 33/64 118 องศา | AF2BBY 6พีทีจี20.515633 / 64 "฿1,178
สว่าน WESTWARD 6PTG3 Silver / Deming 17/32 118 องศา | AF2BBZ 6พีทีจี30.531217 / 32 "฿1,185
WESTWARD 6PTG4 ดอกสว่าน / เดมมิ่ง 35/64 118 องศา | AF2BCA 6พีทีจี40.546935 / 64 "฿855
สว่าน WESTWARD 6PTG5 Silver / Deming 9/16 118 องศา | AF2BCB 6พีทีจี50.56259 / 16 "฿1,287
สว่าน WESTWARD 6PTG6 Silver / Deming 37/64 118 องศา | AF2BCC 6พีทีจี60.578137 / 64 "฿1,224
WESTWARD 6PTG8 ดอกสว่านเดมมิ่งสีเงิน 39/64 118 องศา | AF2BCE 6พีทีจี80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 ดอกสว่านเดมมิ่งสีเงิน 5/8 118 องศา | AF2BCF 6พีทีจี90.6255 / 8 "฿1,570

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 6WUW9 สว่านเงิน/เดมมิ่ง 23/32 118 องศา
฿1,751 / หน่วย