WESTWARD 6YU35 พลั่วเหลี่ยม 48 นิ้ว ด้าม 14 Ga.
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วจุดสี่เหลี่ยม |
ความยาวใบมีด | 13.75 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ประเภทใบมีด | ก้าวไปข้างหน้า |
ความกว้างใบมีด | 11.25 " |
วัด | 14 กรัม |
สีของมือจับ | โดยธรรมชาติ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | แอช |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | ความยาวใบมีด | ประเภทใบมีด | ความกว้างใบมีด | วัด | สีของมือจับ | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V171 | ดี-กริป | 11.25 " | ก้าวไปข้างหน้า | 9.25 " | 14 กรัม | โดยธรรมชาติ | 27 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿1,996 | ||
1WG32 | ตรง | 11.75 " | ก้าวไปข้างหน้าซ็อกเก็ตใบมีดขยาย | 9.75 " | 14 กรัม | โดยธรรมชาติ | 48 " | แอช | ฿1,967 | ||
1WG34 | ดี-กริป | 11.75 " | ก้าวไปข้างหน้าซ็อกเก็ตใบมีดขยาย | 9.75 " | 14 กรัม | โดยธรรมชาติ | 30 " | ไม้ | ฿1,934 | ||
3 ปี 83 | ตรง | 11 " | ก้าวไปข้างหน้า | 9.75 " | 14 กรัม | สีเหลือง | 47.5 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿1,855 | ||
4LVT1 | ตรง | 13.5 " | ก้าวไปข้างหน้า | 11.5 " | 16 กรัม | โดยธรรมชาติ | 48 " | แอช | ฿2,030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.