WESTWARD 7CY29 ตู้/ตู้ 26 x 18 x 49-5/8 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือรวม / ตู้ |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
สี | สีน้ำเงิน |
องค์ประกอบ | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (3) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, หน้าอกด้านบน - เคียงข้างกัน: (6) 6-5 / 8" W x 10-3 / 4 "D x 2" H, Center Bank: (2) 22- 7/16 "กว้าง x 10-3 / 4" D x 2 "H, (1) 22-7 / 16" W x 10-3 / 4 "D x 2-15 / 16" |
ความลึก | 18 " |
ความจุลิ้นชัก | 80 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงมัน |
วัด | ตัวถัง: 20 ลิ้นชัก: 18 |
จัดการ | ตู้กลิ้ง: (1) ด้ามจับแบบสบาย ๆ ด้านข้างท่อ, หน้าอกด้านบน: (2) โลหะโครเมียมด้านข้างพร้อมด้ามจับพลาสติก |
ความสูง | 49.625 " |
โหลดคะแนน | 1320 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจล็อคทรงกระบอกภายใน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 14 |
ความจุ | 10,509 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 26 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | EVA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | วัสดุล้อเลื่อน | สี | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | องค์ประกอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CX83 | 1320 ปอนด์ | โพรพิลีน | สีแดง | 13 | 14,421 ลบ.ม. ใน. | 26 " | EVA | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (5) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, หน้าอกด้านบน - ตรงกลางธนาคาร: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H | ฿63,895 | ||
7CX86 | 1320 ปอนด์ | โพรพิลีน | สีแดง | 16 | 12,536 ลบ.ม. ใน. | 26 " | EVA | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (5) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, หน้าอกด้านบน - เคียงข้างกัน: (6) 6-5 / 8" W x 10-3 / 4 "D x 2" H, Center Bank: (2) 22- 7/16 "กว้าง x 10-3 / 4" D x 2 "H, (1) 22-7 / 16" W x 10-3 / 4 "D x 2-15 / 16" | ฿62,577 | ||
7CX90 | 1540 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | สีแดง | 17 | 25,020 ลบ.ม. ใน. | 42 " | ไม้ MDF 15/32 " | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (4) 38 "W x 18-1 / 2" D x 2-15 / 16 "H, (1) 38" W x 18-1 / 2 "D x 6-1 / 8" H, (1) 38 "W x 18-1 / 2" D x 9-1 / 4 "H, อกบน - ฝั่งซ้าย: (6) 22" W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16 "H ฝั่งขวา: (4) 12-1 / 8" W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / | ฿108,579 | ||
7CX91 | 1540 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | สีแดง | 22 | 23,530 ลบ.ม. ใน. | 42 " | ไม้ MDF 15/32 " | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: 36-13 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H ฝั่งซ้าย: (5) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H ฝั่งขวา: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, Top Ch | ฿110,469 | ||
7CX92 | 1540 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | สีแดง | 24 | 23,379 ลบ.ม. ใน. | 42 " | ไม้ MDF 15/32 " | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: 36-13 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H ฝั่งซ้าย: (5) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H ฝั่งขวา: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, Top Che | ฿114,015 | ||
7CX98 | 1320 ปอนด์ | โพรพิลีน | Black | 9 | 10,142 ลบ.ม. ใน. | 26 " | EVA | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (3) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, อกบน - กลางแบงค์: 22-7 / 16" W x 10-3 / 4 "D x 2" H | ฿41,781 | ||
7CY 04 | 1320 ปอนด์ | โพรพิลีน | Black | 11 | 12,394 ลบ.ม. ใน. | 26 " | EVA | ตู้กลิ้ง - เซ็นเตอร์แบงค์: (3) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, หน้าอกด้านบน - ตรงกลางธนาคาร: (5) 22-7 / 16" W x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H | ฿41,781 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.