WESTWARD ER90SB3-035-33 ฟิลเลอร์โลหะ 0.035 นิ้ว AWS A5.28
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิลเลอร์โลหะ |
การจัดประเภท AWS | ER90SB3 |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 33 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ระวิง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.035 " |
วัสดุ | เหล็กโลหะผสมต่ำ |
ความต้านแรงดึง | 90,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7229909000 |
รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ER90SB3-035-11 | 11 ปอนด์ | 0.035 " | 90,000 PSI | ฿6,071 | |
ER90SB3-045-11 | 11 ปอนด์ | 0.045 " | 90,000 PSI | ฿5,885 | |
ER90SB3-045-33 | 33 ปอนด์ | 0.045 " | 90,000 PSI | ฿15,568 | |
ER80SB2-035-11 | 11 ปอนด์ | 0.035 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,375 | |
ER80SB2-035-33 | 33 ปอนด์ | 0.035 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿14,068 | |
ER80SB2-045-11 | 11 ปอนด์ | 0.045 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,375 | |
ER80SB2-045-33 | 33 ปอนด์ | 0.045 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,932 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.