ไปทางทิศตะวันตก S3000-332-05 | Stick Electrode โลหะที่ไม่เหมือนกัน 3/32 5 Lb | 41r220 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD S3000-332-05 อิเล็กโทรดแท่งโลหะที่แตกต่างกัน 3/32 5 Lb | AD4JPC 41R220

WESTWARD S3000-332-05 อิเล็กโทรดแท่งโลหะต่างชนิดกัน 3/32 5 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD4JPC รุ่น: S3000-332-05ข้ามอ้างอิง: 41R220
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
฿4,262 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดอิเล็กโทรด
การจัดประเภท AWSS3000
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์5 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์หลอด
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 32 "
ความยาว14 "
วัสดุโลหะที่แตกต่างกัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7215500015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางราคา
WESTWARD S3000-125-01 แท่งอิเล็กโทรดโลหะที่ไม่เหมือนกัน 1/8 1 Lb. | AD4JNZ 41R217 ส3000-125-011 ปอนด์1 / 8 "฿1,121
WESTWARD S3000-125-05 อิเล็กโทรดแท่งโลหะที่ไม่เหมือนกัน 1/8 5 Lb. | AD4JPA 41R218 ส3000-125-055 ปอนด์1 / 8 "฿4,035
WESTWARD S3000-332-01 อิเล็กโทรดแท่งโลหะที่แตกต่างกัน 3/32 1 ปอนด์ | AD4JPB 41R219 ส3000-332-011 ปอนด์3 / 32 "฿1,167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD S3000-332-05 อิเล็กโทรดแท่งโลหะต่างชนิดกัน 3/32 5 ปอนด์
฿4,262 / หน่วย