ชิ้น | Wheel Well Truck Box ด้านผู้โดยสาร |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม |
สี | เงิน |
วัสดุปกคลุม | อลูมิเนียม |
วัด | 16 |
กลไกสลัก | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ไม่สามารถปรับได้ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | แผ่นอลูมิเนียมเพชร |
สไตล์การติดตั้ง | Bolt-On และ Clamp-On |
ความลึกโดยรวม | 13.5 " |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 46.75 " |
ความจุ | 3.4 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8708295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.