WHEATON 220975 ขวดเคลือบเซฟตี้ 16 ออนซ์ PK24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเคลือบนิรภัย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | Type III โซดาไลม์กลาส |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
การปิด | ใช่ |
วัสดุปิด | ฟีนอล |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 28-400 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | สีผิวกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216932 | ขวด | - | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | ไม่ระบุ | - | 213mm | กว้าง | ฿4,204 | |
W216966 | ขวด | 33mm / 400 | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 10 ถึง 25 มล | 5ml | 68mm | กว้าง | ฿6,582 | |
W216967 | ขวด | 38mm / 400 | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 10 ถึง 50 มล | 5ml | 83mm | กว้าง | ฿7,724 | |
W216968 | ขวด | 48mm / 400 | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 10 ถึง 110 มล | 5ml | 102mm | กว้าง | ฿4,780 | |
W216969 | ขวด | 58mm / 400 | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | 10 ถึง 230 มล | 10mL | 127mm | กว้าง | ฿5,883 | |
W216807 | ขวด | - | ทูโทนช็อคชิพ | กระจก | ไม่ระบุ | - | 94mm | แคบ | ฿2,916 | |
W216946 | ขวด | - | สีเหลืองอำพัน | กระจก | ไม่ระบุ | - | 75mm | กว้าง | ฿3,998 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.