วีตัน W216810 | ขวดแก้ว - Pk12 | 8unh0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHEATON W216810 ขวดแก้ว - แพ็ค 12 ขวด | AF4FCG 8UNH0

WHEATON W216810 ขวดแก้ว - แพ็ค 12

In Stock
รายการ: AF4FCG แบบ: W216810ข้ามอ้างอิง: 8UNH0
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
฿2,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุ500mL
สีปิดขาว
วัสดุปิดโพรพิลีน
เส้นผ่าศูนย์กลาง75mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง168mm
ปากแคบ
ขนาดปิดสกรู28-400 มม.
รูปร่างรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.92
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS7010905019
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเสร็จสิ้นสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องช่วงการสำเร็จการศึกษาหน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษาความสูงปากราคา
WHEATON W216932 ปากขวดกว้าง - แพ็ค 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932ขวด-ทูโทนช็อคชิพกระจกไม่ระบุ-213mmกว้าง฿4,204
WHEATON W216966 แบบขวดจบการศึกษาแบบวาลูเมตริก 30มล. - แพ็ค 48 ขวด | AF3UMW 8DD82 W216966ขวด33mm / 400ทูโทนช็อคชิพกระจก10 ถึง 25 มล5ml68mmกว้าง฿6,582
WHEATON W216967 จุกปิดท้ายขวด แพ็ค 48 ขวด | AF3UMX 8DD85 W216967ขวด38mm / 400ทูโทนช็อคชิพกระจก10 ถึง 50 มล5ml83mmกว้าง฿7,724
WHEATON W216968 ขวดจบการศึกษา - แพ็ค 24 | AF3UMY 8DD86 W216968ขวด48mm / 400ทูโทนช็อคชิพกระจก10 ถึง 110 มล5ml102mmกว้าง฿4,780
WHEATON W216969 ขวดสำเร็จการศึกษา - แพ็ค 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969ขวด58mm / 400ทูโทนช็อคชิพกระจก10 ถึง 230 มล10mL127mmกว้าง฿5,883
WHEATON W216807 ขวดนมปากแคบ 60 มล. - แพ็ค 24 | AF3UNA 8DD91 W216807ขวด-ทูโทนช็อคชิพกระจกไม่ระบุ-94mmแคบ฿2,916
WHEATON W216946 ขวดปากกว้าง - แพ็ค 24 | AF3UNB 8DD92 W216946ขวด-สีเหลืองอำพันกระจกไม่ระบุ-75mmกว้าง฿3,998

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHEATON W216810 ขวดแก้ว - แพ็ค 12
฿2,918 / หน่วย