จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHEATON W216890 ขวดเหลี่ยม 1 ออนซ์ PK48 | AJ2DJQ 48H792

WHEATON W216890 ขวดเหลี่ยม 1 ออนซ์ PK48

In Stock
รายการ: AJ2DJQ แบบ: W216890ข้ามอ้างอิง: 48H792

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องType III โซดาไลม์กลาส
ความจุ1 ออนซ์
การปิดใช่
วัสดุปิดฟีนอล
ความลึก31mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู24-400 มม.
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้าง31mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.01
ความยาวเรือ (ซม.)28.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกวัสดุพื้นฐานสีผิวกายปากขนาดปิดสกรูรูปร่างความกว้างวัสดุของตัวเครื่องราคา
WHEATON W216800 ขวดกลมบอสตัน 1 ออนซ์ PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿4,446
WHEATON W216801 บอสตันขวดกลม 2 ออนซ์ PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿2,813
WHEATON W216802 บอสตันขวดกลม 4 ออนซ์ PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿3,191
WHEATON W216803 บอสตันขวดกลม 8 ออนซ์ PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส-
RFQ
WHEATON W216804 บอสตันขวดกลม 16 ออนซ์ PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿2,487
WHEATON W216805 บอสตันขวดกลม 32 ออนซ์ PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿3,510
WHEATON W216806 ขวดกลมบอสตัน 1 ออนซ์ PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-กระจกทูโทนช็อคชิพแคบ20-400 มม.รอบ-Type III โซดาไลม์กลาส฿4,963

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHEATON W216890 ขวดเหลี่ยม 1 ออนซ์ PK48
฿7,445 / หน่วย