WHEATON W216896 ขวดเหลี่ยม 8 ออนซ์ PK84
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | Type III โซดาไลม์กลาส |
ความจุ | ออนซ์ 8 |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | ขาวใส |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
ความลึก | 56mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 43-400 มม. |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 56mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความกว้าง | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿4,446 | ||
W216801 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿2,813 | ||
W216802 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿3,191 | ||
W216803 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | - | RFQ
| |
W216804 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿2,487 | ||
W216805 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿3,510 | ||
W216806 | - | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | แคบ | 20-400 มม. | รอบ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | ฿4,963 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.