White-rodgers 16e09-101 | ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24-240v | 44r204 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODDERS 16E09-101 ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 ควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้า 24-240v

In Stock
รายการ: AD4YMT รุ่น: 16E09-101ข้ามอ้างอิง: 44R204
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
฿5,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิแรงดันสาย Voltage
ความยาวของเส้นเลือดฝอย7-1 / 2 "
สีสีเทา
ช่วงการควบคุม-40 องศาถึง 220 องศา F
ความลึก2-9 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล1 องศาถึง 30 องศา F
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง6.75 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 ถึง 240 VAC
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
ประเภทการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์1
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์2
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ2"
ชนิดเซนเซอร์NCT
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์สพท
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน1
ช่วงแรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของอุปกรณ์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าราคา
WHITE-RODGERS 1609-101 ตัวควบคุมอุณหภูมิ | AB3BAR 1RC43 1609-101NEMA กันฝุ่น 1ปิดเพิ่มขึ้นศปภ120 ถึง 240 VAC฿4,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 16E09-101 ควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้า 24-240v
฿5,904 / หน่วย