White-rodgers 21m51u-843 | ควบคุมการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 ลองใหม่ | 16x595 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 21M51U-843 การควบคุมการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 การลองใหม่ | AA8ARX 16X595

WHITE-RODGERS 21M51U-843 ควบคุมการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 ลองใหม่

In Stock
รายการ: AA8ARX รุ่น: 21M51U-843ข้ามอ้างอิง: 16X595
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
฿14,518 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบสากล
แอมป์เอซี0.45
ควบคุมโวลต์24
ความลึก1-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/4 Spade Terminals และ Molex Plugs
ประเภทแก๊สหจก. / NG
ความสูง8"
ความยาวของตะกั่ว15.5 "
ความยาวโพรบ15.5 "
ชนิดภาพเขียนการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 ขั้นตอน
UPC786710540707
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS9032896025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คะแนนไฟฟ้า (24 VAC)
  • เวลาอุ่นเครื่องของตัวจุดระเบิด (วินาที) (17)
  • เวลาเตรียมการ (15 วินาที)
  • ลองใหม่ (2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความลึกความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
WHITE-RODDERS 50M56U-843 ควบคุมการจุดระเบิดด้วยพื้นผิวร้อน 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"การจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน5.25 "฿12,680
WHITE-RODGERS 21V51U-843 ควบคุมการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 15 วินาที | AA8ARY 16X596 21V51U-8430.451-1 / 4 "8"การจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 ขั้นตอน5.25 "฿15,699
WHITE-RODDERS 50D50-843 Universal Ignitioncontrol Spark To Pilot | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "จุดประกายให้กับนักบิน4.12 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 21M51U-843 ควบคุมการจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อน 2 ลองใหม่
฿14,518 / หน่วย