White-rodgers 36c03-300 | วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 230000 Btuh | 1rc51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 36C03-300 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51

WHITE-RODGERS 36C03-300 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 230000 Btuh

In Stock
รายการ: AB3BAT รุ่น: 36C03-300ข้ามอ้างอิง: 1RC51
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
฿9,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วแก๊ส
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 175 องศา F
แอมป์เอซี0.23
บีทูเอช230,000
คอยล์โวลต์24
ประเภทแก๊สเอ็นจี / หจก
ประเภทจุดระเบิดนักบินยืน
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ขนาด Outlet3 / 4 "
ช่วงการตั้งค่าความดัน2.5 ถึง 5.0 "WC
ชุดบูชลด3/4 x 1/2 "และ 1/2 x 3/8"
ประเภทวาล์วเปิดอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ต๊าปแรงดันขาเข้า (ไม่ใช่)
  • LP Conversion Kit (ใช่)
  • ต๊าปข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยแอมป์เอซีบีทูเอชคอยล์โวลต์ขนาดขาเข้าขนาด Outletประเภทวาล์วราคา
WHITE-RODGERS 36H32-304 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 ถึง 175 องศา F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿12,357
WHITE-RODGERS 36H32-423 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 ถึง 175 องศา F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿9,822
WHITE-RODGERS 36H64-463 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 ถึง 175 องศา F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿14,502
WHITE-RODDERS 764-742 วาล์วแก๊ส Gas Pilot Safety 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 ถึง 175 องศา F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "ความปลอดภัยของนักบินแก๊ส฿8,856
WHITE-RODGERS 36C03U-433 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 ถึง 175 องศา F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿13,766
WHITE-RODGERS 36C03-433 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 ถึง 175 องศา F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿12,303
WHITE-RODGERS 36C03-333 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 ถึง 175 องศา F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "เปิดอย่างรวดเร็ว฿9,437

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 36C03-300 วาล์วแก๊สเปิดเร็ว 230000 Btuh
฿9,307 / หน่วย