จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5367061 จุดต่อเกลียว 3 / 4-16unf Black Oxide | AB3YDU 1W214

WIDIA 5367061 ดอกต๊าปร่องเกลียว 3/4-16unf ออกไซด์สีดำ

In Stock
รายการ: AB3YDU รุ่น: 5367061ข้ามอ้างอิง: 1W214
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
฿5,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8301
วัสดุเหล็กความเร็วสูงวานาเดียมสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ขว้าง16
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.59 "
ขนาด3 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 13 / 64 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA 5357285 ดอกต๊าปเกลียว # 6-32unc แบล็คออกไซด์ | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "฿828
WIDIA 5365743 ดอกต๊าปเกลียว # 8-32unc แบล็คออกไซด์ | AB3YDD 1W 184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "฿848
WIDIA 5365763 ดอกต๊าปเกลียว # 10-32unf แบล็คออกไซด์ | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "฿848
WIDIA 5365806 จุดต่อเกลียว 1 / 4-20unc แบล็คออกไซด์ | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "฿937
WIDIA 5365829 จุดเกลียวแตะ 1 / 4-28unf แบล็คออกไซด์ | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "฿941
WIDIA 5365931 จุดต่อเกลียว 5 / 16-18unc แบล็คออกไซด์ | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "฿1,026
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf Black Oxide | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "฿1,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5367061 ดอกต๊าปร่องเกลียว 3/4-16unf ออกไซด์สีดำ
฿5,125 / หน่วย