Widia 5390249 | ต๊าปร่องเกลียว 1/2-13unc แบล็คออกไซด์ | 1w244 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 5390249 เกลียวขลุ่ยแตะ 1 / 2-13unc Black Oxide | AB3YEG 1W244

WIDIA 5390249 ดอกต๊าปเกลียว 1/2-13อังก์ สีดำออกไซด์

In Stock
รายการ: AB3YEG รุ่น: 5390249ข้ามอ้างอิง: 1W244
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
฿2,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หมายเลขรายการ8304
วัสดุเหล็กความเร็วสูงวานาเดียมสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
WIDIA 5390220 ดอกต๊าปเกลียว # 6-32unc Black Oxide | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC฿1,174
WIDIA 5390225 เกลียวขลุ่ยต๊าป # 8-32unc Black Oxide | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC฿1,200
WIDIA 5390230 ดอกต๊าปเกลียว # 10-32unf Black Oxide | AB3YDY 1 ว 226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF฿1,184
WIDIA 5390232 เกลียวขลุ่ยแตะ 1 / 4-20unc Black Oxide | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC฿1,326
WIDIA 5390234 เกลียวขลุ่ยแตะ 1 / 4-28unf แบล็คออกไซด์ | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF฿1,353
WIDIA 5390236 เกลียวขลุ่ยแตะ 5 / 16-18unc แบล็คออกไซด์ | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC฿1,507
WIDIA 5390238 เกลียวขลุ่ยแตะ 5 / 16-24unf แบล็คออกไซด์ | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF฿1,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5390249 ดอกต๊าปเกลียว 1/2-13อังก์ สีดำออกไซด์
฿2,926 / หน่วย