VESTIL FF-C Series พัดลมตั้งพื้นเชิงพาณิชย์
สไตล์ | รุ่น | ใบมีด Dia | CFM สูง | ความสูง | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอฟ-ซี-12 | 12 " | 2100 CFM | 14 1 / 2 " | 6" | 0.6A | 1/12 แรงม้า | 15 " | ฿5,883 | |
B | เอฟเอฟ-ซี-20 | 20 " | 3450 CFM | 22 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 1.9A | 1/5 แรงม้า | 23 " | ฿10,198 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจขันน็อต
- พื้นที่ LED และไฟถนน
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- สต็อกแผ่นไม้ก๊อก
- มอเตอร์ปั๊ม
- เทป
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ท่อประปา
- สปริงส์
- ENPAC การรั่วไหล Berm
- MONOPRICE สายไฟต่อในร่ม 5-15R, 125V, PVC, ดำ
- STENS ฝาถังน้ำมันพร้อมเกจ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 นิ้ว
- NOTRAX เครื่องปูผิวทางแบบแห้ง Diamond Flex
- GORLITZ หมู่บ้าน Cover
- COOPER B-LINE B286 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- SPEEDAIRE แอร์ฟิวส์
- ALL MATERIAL HANDLING ข้อต่อพินและปลอกคอ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด/Co เครื่องสกรู รุ่น 1435
- NIBCO อุปกรณ์กั้น, ทองแดง Wrot และหล่อ