VESTIL FF-C-12 พัดลมตั้งพื้น 12 สปีด ขนาดใบพัด XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Pivot แบบพกพา |
ใบมีด Dia | 12 " |
CFM สูง | 2100 CFM |
CFM ต่ำ | 1500 cfm |
CFM ปานกลาง | 1750 cfm |
สี | เงิน |
ความยาวสายไฟ | 84 " |
ประเภทสายไฟ | เอสเจที ประเภท 3 |
ประเภทพัดลม | ชั้น |
ความสูง | 14 1 / 2 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 0.6A |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1/12 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
UPC | 691215100779 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115V / 1PH |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | CFM สูง | ความสูง | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอฟ-ซี-20 | 20 " | 3450 CFM | 22 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 1.9A | 1/5 แรงม้า | 23 " | ฿10,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.