VESTIL FF-C-20 พัดลมตั้งพื้น 20 สปีด ขนาดใบพัด XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Pivot แบบพกพา |
ใบมีด Dia | 20 " |
CFM สูง | 3450 CFM |
CFM ต่ำ | 2950 cfm |
CFM ปานกลาง | 3100 cfm |
สี | เงิน |
ความยาวสายไฟ | 84 " |
ประเภทสายไฟ | เอสเจที ประเภท 3 |
ประเภทพัดลม | ชั้น |
ความสูง | 22 1 / 4 " |
ความยาว | 9 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 1.9A |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1/5 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
UPC | 691215087421 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115V / 1PH |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีด Dia | CFM สูง | ความสูง | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอฟ-ซี-12 | 12 " | 2100 CFM | 14 1 / 2 " | 6" | 0.6A | 1/12 แรงม้า | 15 " | ฿5,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.