WIDIA 5400232 ดอกต๊าปเกลียว M8x1 รมดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกลียวขลุ่ยแตะ |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
หมายเลขรายการ | 8354 |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง -E |
จำนวนฟัน | 3 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2 23 / 32 " |
ขว้าง | 1.00mm |
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | D9 |
ก้าน Dia | 0.318 " |
ขนาด | M8 |
แตะสไตล์ | bottoming |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 11 / 16 " |
ประเภทด้าย | ปลาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
รหัส HS | 8207403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | ฿5,868 | |
5364703 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | ฿5,896 | |
5356748 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ฿1,412 | |
5356668 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 2 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ฿2,145 | |
5364695 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | ฿4,541 | |
5364687 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | ฿4,425 | |
5364677 | แก้ไข Bottoming | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ฿4,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.