วิเดีย 5910t | ต๊าปเกลียว M10x1.5 ดีบุก | 12f188 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188

WIDIA 5910T ดอกต๊าปเกลียว M10x1.5 TiN

In Stock
รายการ: AA4CKN รุ่น: 5910Tอ้างไขว้: 12F188
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
฿1,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ5910T
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 15 / 16 "
ขว้าง1.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD10
ก้าน Dia0.381 "
ขนาดM10
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)1.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "หยาบ1.25mmD90.318 "M8฿1,208
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿1,103
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5912T แตะ M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿1,059
การขึ้นรูปเกลียวของ WIDIA 5912T แตะ M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "หยาบ0.80mmD70.194 "M5฿1,063
การขึ้นรูปเกลียวของ WIDIA 5912T แตะ M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "หยาบ0.70mmD60.168 "M4฿995
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5902T แตะ 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "฿2,432
WIDIA 18345 การขึ้นรูปเกลียวแตะ 3 / 8-16unc ดีบุก | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "฿1,356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5910T ดอกต๊าปเกลียว M10x1.5 TiN
฿1,427 / หน่วย