การขึ้นรูปเกลียวความเร็วสูงของ WIDIA Steel-E, TiN Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18318 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿991 | |
A | 5912T | 1 / 2 " | 5912T | 2.375 " | หยาบ | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ฿1,063 | |
A | 18317 | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿996 | |
A | 18319 | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,010 | |
A | 5902T | 1 / 2 " | 5902T | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,063 | |
A | 5900T | 1 / 2 " | 5900T | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿1,063 | |
A | 18342 | 3 / 4 " | 5902T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,355 | |
A | 18345 | 3 / 4 " | 5900T | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,356 | |
A | 5910T | 3 / 4 " | 5910T | 2 15 / 16 " | หยาบ | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ฿1,427 | |
A | 18300 | 3 / 8 " | 5902T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿990 | |
A | 18309 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿1,063 | |
A | 5912T | 3 / 8 " | 5912T | 2.125 " | หยาบ | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | ฿995 | |
A | 18311 | 3 / 8 " | 5900T | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿994 | |
A | 18303 | 3 / 8 " | 5900T | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿1,059 | |
A | 18308 | 3 / 8 " | 5902T | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ฿996 | |
A | 5912T | 5 / 8 " | 5912T | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿1,059 | |
A | 18326 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,128 | |
A | 18328 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,128 | |
A | 18331 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,124 | |
A | 5910T | 5 / 8 " | 5910T | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿1,103 | |
A | 18332 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,141 | |
A | 18327 | 5 / 8 " | 5902T | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,128 | |
A | 18329 | 5 / 8 " | 5900T | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿1,108 | |
A | 18337 | 11 / 16 " | 5900T | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,251 | |
A | 5910T | 11 / 16 " | 5910T | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ฿1,208 | |
A | 5902T | 15 / 16 " | 5902T | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿2,432 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่เลื่อยโซ่คอนกรีตและบาร์
- อุปกรณ์เสริมระบบการกรอง
- ตัวกรองแผง
- แผ่นยึด A / C
- ตู้เย็น
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ร้านค้าวัสดุ
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Single Acting, Nose Mount, 1-1 / 4 "Bore Diameter
- SQUARE D Qo-Swn เซอร์กิตเบรกเกอร์
- KIPP K0647 คันโยกแคมปรับได้พร้อมเกลียวภายนอก
- WATTS แอสเซมบลีเช็ควาล์วคู่ 757N ซีรี่ส์
- WRIGHT TOOL ชุดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว
- LITTLE GIANT วาล์วตรวจสอบ
- DAYTON อะแดปเตอร์ท่อ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5943 ซีรีส์
- DAYTON การควบคุมอุณหภูมิคอยล์อากาศและเซ็นเซอร์ Bimetal ในร่มแบบสองขั้นตอน
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman