Widia 18328 | ต๊าปเกลียว 1/4-20unc ดีบุก | 13x217 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 18328 Tap 1 / 4-20unc Tin | AA6GLB 13X217

WIDIA 18328 ดอกต๊าปเกลียว 1/4-20unc ดีบุก

In Stock
รายการ: AA6GLB รุ่น: 18328ข้ามอ้างอิง: 13X217

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ5900T
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง20
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH6
ก้าน Dia0.255 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.45
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "หยาบ1.50mmD100.381 "M10฿1,427
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "หยาบ1.25mmD90.318 "M8฿1,244
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5910T แตะ M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿1,103
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5912T แตะ M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿1,059
การขึ้นรูปเกลียวของ WIDIA 5912T แตะ M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "หยาบ0.80mmD70.194 "M5฿1,063
การขึ้นรูปเกลียวของ WIDIA 5912T แตะ M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "หยาบ0.70mmD60.168 "M4฿995
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5902T แตะ 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "฿2,432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 18328 ดอกต๊าปเกลียว 1/4-20unc ดีบุก
฿1,128 / หน่วย