จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.1875 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 15 / 32 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.357 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER ZUSAB-PB-3 Sleeve Bearing, รู 4 mm, Od 5.5 mm, ความยาว 4 mm
- ตัวยึดไททัน DZA03016
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSWJUMP จัมเปอร์/เครื่องทดสอบสวิตช์ สำหรับเสาเดี่ยว
- PARKER A-2 เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว, 0 - 90 PSIG, ทองเหลือง, ข้อต่อ SAE Flare Angle
- VERMONT GAGE 501304000 ดอกสว่านเปล่า ขนาด #60 ความยาว 1 5/8 นิ้ว เคลือบผิวด้านแบบเงา
- สึบากิ RS08-2B18
- SHIMPO FPM-12 วงล้อ 12 นิ้ว
- NIBCO 9107550 611 ข้อต่อลดขนาดท่อน้ำและท่อน้ำทิ้ง ถ้วย x ถ้วย x ถ้วย ขนาด 3 x 2 x 2 นิ้ว สีทองแดง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MAPA PROFESSIONAL
- BEA
- BLUE DEF
- RAPID RESPONSE CLAMP
- เคาน์เตอร์อาณานิคม
- Limit Switch Body และ Contacts
- อุปกรณ์กำจัดขยะ
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- AKRO-MILS 33223 Akro Grid กล่องเก็บพลาสติกแบบแบ่งช่องได้
- ดอกต๊าปหยาบ HELICOIL
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL เสื้อชั้นในแขนยาวชนิดทนไฟ CarbonX
- ถุงมือสำหรับงานเชื่อมผ้าฟลีซ CAIMAN
- ไฟฉายเชื่อม AMERICAN WELDQUIP
- SPEARS VALVES โกลปวาล์ว PVC ปลายหน้าแปลน Buna
- WRIGHT TOOL ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว ซ็อกเก็ตลึก 6 จุด
- REGAL Hex Rethreading Dies, ไฮสปีด, ไบรท์
- หัวกัดปลายมนแบบเปลี่ยนได้ OSG
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X3/16-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,531 / หน่วย