TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.42 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMT 10C933

TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต

รายการ: AA2BMTรุ่น: 100B3X1/4-25อ้างอิงข้าม: 10C933
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿2,333
5.00% ปิด
฿2,216 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตัดขอบไวนิล
การใช้งาน รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 1 / 4 "
เหมาะกับ Edge 0.250 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 1 / 4 "
สำหรับวัสดุ ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ ไม่รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 13 / 32 "
รัศมีภายใน 1"
ความยาวของขา 9 / 16 "
ความยาว 25 ฟุต
วัสดุ จับเดี่ยว
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด -20 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 25 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 0.42 "
ประเภทสินค้า ขอบตัด
รูปโปรไฟล์ นิ้วจับเดี่ยว
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ นิ้วจับเดี่ยว
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นเหมาะกับ Edgeสไตล์ความกว้างโดยรวมวัสดุความยาวของขาColor ราคา
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.094 "นิ้วจับเดี่ยว0.263 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,559
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.3 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-251 / 8 "นิ้วจับเดี่ยว0.295 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,300
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.33 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.156 "นิ้วจับเดี่ยว0.326 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,559
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.36 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.188 "นิ้วจับเดี่ยว0.357 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,531
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.23 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.062 "นิ้วจับเดี่ยว0.232 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ0.562 "-฿7,723
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.26 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.094 "นิ้วจับเดี่ยว0.263 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿7,723
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.3 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BMW 10C936 100B3X1/8-1001 / 8 "นิ้วจับเดี่ยว0.295 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿8,717

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,333 / หน่วย