จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.094 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 3 / 32 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 1 / 2 " |
| รัศมีภายใน | 1" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.263 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 1 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 คลิปหนีบขอบและปกป้องขอบเปล่าจากลม น้ำ และฝุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผงประตูและหน้าต่างกระจก โลหะ พลาสติก และไม้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Trim-Lok Inc คลิปหนีบขอบ 100B3X3/32-25 มีโครงสร้าง PVC ที่ทนทาน ต้านทานโอโซน แสงแดดแก่ และทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็น
- คลิปหนีบอลูมิเนียมแบบนิ้วเดียวช่วยให้จับถนัดมือ
- ขอบตัดนี้สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- FMVSS 302
- เอฟเอเอ/ฟาร์ 23.853
- ยูแอล 50อี
- ยูแอล 94HB
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แผ่นปิด Trim-Lok เหมาะกับพื้นที่แคบหรือไม่?
A. ใช่ แผ่นปิด Trim-Lok มีโครงสร้างยาง ทำให้สามารถติดตั้งได้ตรงมุมที่แน่นโดยไม่กระแทกกับวัสดุ
ถาม: ระดับความแข็งของขอบนี้คืออะไร?
A. คลิปตัดแต่งขอบ Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 มีฐาน PVC ที่มีความแข็ง 85 Durometer
Q. จะป้องกันไม่ให้ขอบล้อเหล่านี้สึกหรอจากชิ้นงานได้อย่างไร?
A. ยางขอบขอบยาง Trims-Lok ได้ติดกาวร้อนละลายล่วงหน้าเพื่อยึดติดกับชิ้นงานเมื่อได้รับความร้อน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเหล่านี้ควรได้รับความร้อนอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบตัดแต่งหลุดลอกออกเมื่อเวลาผ่านไป
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 | |
| 100B3X1/8-100 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿8,717 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- PROTO J5432M ลูกบ๊อกซ์ขนาด 1/2 นิ้ว 32 มม. โครเมียม 12 แฉก
- OSG 444-3125-BN ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 4 ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 5/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม 3.5 นิ้ว
- STREN-FLEX EET4-902-18 Web Sling Eye Eye 18 ฟุตยาว 12200 Lb Cap
- MJ MAY 402IV-100TR-3536 ผ้าไฟเบอร์กลาส ยาว 108 ฟุต กว้าง 35 นิ้ว
- ชุดหัวเผา RHEEM AS35050DG
- VERMONT GAGE 112405250 Pin Gage, Class ZZ, NoGo, เหล็ก, ขนาด 5.25 มม.
- TB WOODS 3V1904 สายพานตัววีแคบ, เหล็กหล่อ, สายพานชนิด 3V, เส้นผ่านศูนย์กลาง Datum 19 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 19 นิ้ว
- CHICAGO PNEUMATIC CP858 เครื่องขัดสายพาน Quick Change 3/8 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SEAWARD
- TRIDENT
- DAYBRITE
- INSIZE
- ขวด
- ตัวบ่งชี้การหมุน
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- lanyards
- หัวควบคุมแรงดัน
- ML KISHIGO เสื้อกั๊กกันไฟ มีซิป
- LAKELAND ชุดคลุมห้องแล็บ สีขาว
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ลูกเบี้ยวและร่องตัวผู้ประเภท F, เกลียว NPT ตัวผู้
- สว่านและดอกสว่านรวม KEO แบบธรรมดา มุมดอกสว่าน 90 องศา
- SPEARS VALVES ชุดตัวเชื่อมต่อปลายเสริม CPVC FKM, ปลายเกลียว SR
- STAFFORD MFG Solution Series ตัวยึดเพลาหน้าแปลน
- WEG ESWF-Series ชุดรวม Type-F สตาร์ทเตอร์แบบข้ามสาย
- GATES G1 สายยางถักเปีย
- ใบเลื่อยวงเดือนปลายคาร์ไบด์ Advanz รุ่น STARRETT 92569 Series
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,559 / หน่วย