จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA GT305011 เกลียวขลุ่ยแตะ 5 / 16-18unc ดีบุก + crc / c | AA3VPE 11W705

WIDIA GT305011 ดอกต๊าปเกลียว 5/16-18unc ดีบุก+ซีอาร์ซี/ซี

In Stock
รายการ: AA3VPE รุ่น: GT305011ข้ามอ้างอิง: 11W705

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿2,520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นTiN + CrC / C
หมายเลขรายการGT30
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E-PM
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม3BX
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว31 / 64 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)1.37
ความยาวเรือ (ซม.)9.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันทิศทางของเธรดความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างราคา
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20ปลั๊กGT202มือซ้าย5 / 8 "หยาบ1 15 / 16 "0.50mm฿1,959
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8" | AA3QNT 11T298 GT20ปลั๊กGT202มือซ้าย21 / 64 "หยาบ2.125 "0.70mm฿2,086
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20ปลั๊กGT202มือซ้าย15 / 32 "หยาบ2.375 "0.80mm฿2,013
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M6x1 TiN+CrC/C 2-1 / 2" | AA3QNV 11T301 GT20ปลั๊กGT203มือซ้าย15 / 32 "หยาบ2.5 "1.00mm฿2,257
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20ปลั๊กGT203มือซ้าย7 / 16 "ปลาย2 23 / 32 "1.00mm฿2,609
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20ปลั๊กGT203มือซ้าย31 / 64 "หยาบ2 23 / 32 "1.25mm฿2,359
WIDIA GT20 ต๊าปเกลียวเกลียว M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20ปลั๊กGT203มือซ้าย17 / 32 "หยาบ2 15 / 16 "1.50mm฿2,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA GT305011 ดอกต๊าปเกลียว 5/16-18unc ดีบุก+ซีอาร์ซี/ซี
฿2,520 / หน่วย