Widia GT50 | ต๊าปเกลียว M30x3.5 Ticn 9-27/32" | 11w913 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27 / 32 | AA3VZD 11W913

WIDIA GT50 ดอกต๊าปเกลียว M30x3.5 TiCN 9-27/32"

In Stock
รายการ: AA3VZD รุ่น: GT50ข้ามอ้างอิง: 11W913
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
฿30,602 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการGT50
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E-PM
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 27 / 32 "
ขว้าง3.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม6HX
ก้าน Dia22mm
ขนาดM30
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)25.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA GT50 ต๊าปเกลียว M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "฿41,623
ดอกต๊าปเกลียว WIDIA GT51 M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "฿34,133
ดอกต๊าปเกลียว WIDIA GT51 M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "฿47,508
ดอกต๊าปเกลียว WIDIA GT51 M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "฿58,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA GT50 ดอกต๊าปเกลียว M30x3.5 TiCN 9-27/32"
฿30,602 / หน่วย