WIDIA GT51 ดอกต๊าปเกลียว M30x3.5 TiCN 9-27/32"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะจุดเกลียว |
เสร็จสิ้น | TiCN |
หมายเลขรายการ | GT51 |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง -E-PM |
จำนวนฟัน | 5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 27 / 32 " |
ขว้าง | 3.50mm |
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | 6HX |
ก้าน Dia | 22mm |
ขนาด | M30 |
แตะสไตล์ | แก้ไข Bottoming |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1.375 " |
ประเภทด้าย | หยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8207403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.