WIEGMANN B121206SC ตู้โลหะ 6d x 12w x 12h Inch
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูฝาครอบที่น่าสนใจ |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 12 " |
แผงภายใน | 4KP 36 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 5.53 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ปะเก็น | ความสูง | แผงภายใน | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี040404เอสซี | 4" | Neoprene | 4" | - | 4" | 4" | ฿7,411 | |
บี060404เอสซี | 4" | Neoprene | 6" | 4LV 58 | 4" | 4" | ฿8,657 | |
บี060604เอสซี | 4" | Neoprene | 6" | 6XC20 | 4" | 6" | ฿8,646 | |
บี080804เอสซี | 4" | Neoprene | 8" | 6XC21 | 4" | 8" | ฿8,309 | |
บี100804เอสซี | 4" | Neoprene | 10 " | 3A928 | 4" | 8" | ฿9,555 | |
บี121005เอสซี | 5" | Neoprene | 12 " | 6XC22 | 5.53 " | 10 " | ฿11,074 | |
บี141206เอสซี | 6" | Neoprene | 14 " | 6XC23 | 5.53 " | 12 " | ฿12,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.