จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN B100804SC โครงโลหะบานพับ 4d x 8w x 10h นิ้ว | AB4NNE 1ZGZ4

WIEGMANN B100804SC ตู้บานพับโลหะ 4d x 8w x 10h Inch

In Stock
รายการ: AB4NNE รุ่น: B100804SCข้ามอ้างอิง: 1ZGZ4
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
฿9,555 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรูฝาครอบที่น่าสนใจ
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ปะเก็นNeoprene
ความสูง10 "
แผงภายใน3A928
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ14
การติดผนัง
คะแนน NEMA12, 13
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้4"
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.38
ความสูงของเรือ (ซม.)29.72
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกปะเก็นความสูงแผงภายในความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างราคา
WIEGMANN B040404SC โครงโลหะบานพับ 4d x 4w x 4h นิ้ว | AB4NMZ 1ZGY8 บี040404เอสซี4"Neoprene4"-4"4"฿7,411
WIEGMANN B060404SC โครงโลหะบานพับ 4d x 4w x 6h นิ้ว | AB4NNB 1ZGZ1 บี060404เอสซี4"Neoprene6"4LV 584"4"฿8,657
WIEGMANN B060604SC โครงโลหะบานพับ 4d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NNC 1ZGZ2 บี060604เอสซี4"Neoprene6"6XC204"6"฿8,646
WIEGMANN B080804SC โครงโลหะบานพับ 4d x 8w x 8h นิ้ว | AB4NND 1ZGZ3 บี080804เอสซี4"Neoprene8"6XC214"8"฿8,309
WIEGMANN B121005SC โครงโลหะบานพับ 5d x 10w x 12h นิ้ว | AB4NNF 1ZGZ5 บี121005เอสซี5"Neoprene12 "6XC225.53 "10 "฿11,074
WIEGMANN B121206SC โครงโลหะ 6d x 12w x 12h นิ้ว | AB4NNG 1ZGZ6 บี121206เอสซี6"Neoprene12 "4KP 365.53 "12 "฿13,056
WIEGMANN B141206SC โครงโลหะบานพับ 6d x 12w x 14h นิ้ว | AB4NNH 1ZGZ7 บี141206เอสซี6"Neoprene14 "6XC235.53 "12 "฿12,405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN B100804SC ตู้บานพับโลหะ 4d x 8w x 10h Inch
฿9,555 / หน่วย