WIEGMANN BN4161406CHSS ตู้เมทัลลิกแบบบานพับ 6d x 12w x 16 H
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สแตนเลส |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | แคลมป์สกรู |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | # 4 แปรง |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 16 " |
แผงภายใน | 3A930 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R, 4, 4X, 12 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 5.53 " |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | สี | ความลึก | วัสดุ | เครื่องวัดโลหะ | คะแนน NEMA | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A040503 | knockouts | สีเทา | 3" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 16 | 1 | 3" | 4" | - | RFQ
| |
A121206 | knockouts | สีเทา | 6" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 16 | 1 | 6" | 12 " | ฿3,964 | ||
บี060404ช | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | สีเทา | 4" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 14, 16 | 12, 13 | 4" | 4" | ฿4,433 | ||
บี201609ช | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | สีเทา | 9" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 16 " | ฿28,953 | ||
บี202009ช | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | สีเทา | 9" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 20 " | ฿34,527 | ||
บี242009ช | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | สีเทา | 9" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 20 " | ฿28,869 | ||
บี302409ช | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | สีเทา | 9" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 14 | 12, 13 | 7.91 " | 24 " | ฿36,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.