WIEGMANN JIC040202 ตู้สูง 4 นิ้ว x กว้าง 2 นิ้ว x ลึก 2 นิ้ว
รายการ: AF6QCY
รุ่น: JIC040202อ้างอิงข้าม: 1ZHD5
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 2" |
คุณสมบัติของฝาปิด | วาดฝา |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 4" |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 2" |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8538908080 |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | เครื่องวัดโลหะ | คะแนน NEMA | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC040403 | 4" | 3" | วาดฝา | 4" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | 12, 13 | 3" | - | RFQ
|
อาร์เอสซี040404 | 4" | 4" | แม่กุญแจ | 4" | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿2,187 | |
อาร์เอสซี060604 | 6" | 4" | แม่กุญแจ | 6" | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿1,898 | |
อาร์เอสซี060606 | 6" | 6" | แม่กุญแจ | 6" | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿2,420 | |
อาร์เอสซี080806 | 8" | 6" | แม่กุญแจ | 8" | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿3,156 | |
อาร์เอสซี101004 | 10 " | 4" | แม่กุญแจ | 10 " | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿3,645 | |
อาร์เอสซี101006 | 10 " | 6" | แม่กุญแจ | 10 " | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿3,608 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.