Wiegmann Rsc080806 | ตู้บานพับ 6d X 8w X 8h นิ้ว | 1zhh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN RSC080806 บานพับตู้ 6d x 8w x 8h นิ้ว | AB4NQV 1ZHH8

WIEGMANN RSC080806 ตู้บานพับ 6d x 8w x 8h Inch

In Stock
รายการ: AB4NQV รุ่น: RSC080806อ้างอิงข้าม: 1ZHH8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,444 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก6"
คุณสมบัติของฝาปิดแม่กุญแจ
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง8"
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์knockouts
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R
UPC786725402304
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้6"
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.52
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8538100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกคุณสมบัติของฝาปิดความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์เครื่องวัดโลหะคะแนน NEMAความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ราคา
WIEGMANN JIC040403 บานพับบานพับ 3d x 4w x 4h นิ้ว | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"วาดฝา4"ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง1412, 133"-
RFQ
WIEGMANN RSC040404 บานพับบานพับ 4d x 4w x 4h นิ้ว | AB4NQR 1ZHH5 อาร์เอสซี0404044"4"แม่กุญแจ4"knockouts163R4"฿2,830
WIEGMANN RSC060604 บานพับบานพับ 4d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NQT 1ZHH6 อาร์เอสซี0606046"4"แม่กุญแจ6"knockouts163R4"฿1,782
WIEGMANN RSC060606 บานพับตู้ 6d x 6w x 6h นิ้ว | AB4NQU 1ZHH7 อาร์เอสซี0606066"6"แม่กุญแจ6"knockouts163R6"฿2,487
WIEGMANN RSC101004 บานพับตู้ 4d x 10w x 10h นิ้ว | AB4NQW 1ZHH9 อาร์เอสซี10100410 "4"แม่กุญแจ10 "knockouts163R4"฿4,085
WIEGMANN RSC101006 บานพับตู้ 6d x 10w x 10h นิ้ว | AB4NQX 1ZHJ1 อาร์เอสซี10100610 "6"แม่กุญแจ10 "knockouts163R6"฿4,043
WIEGMANN RSC121204 บานพับตู้ 4d x 12w x 12h นิ้ว | AB4NQY 1ZHJ2 อาร์เอสซี12120412 "4"แม่กุญแจ12 "knockouts163R4"฿3,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN RSC080806 ตู้บานพับ 6d x 8w x 8h Inch
฿3,444 / หน่วย