Wiegmann N1c060604 | ตู้ สูง 6 นิ้ว X กว้าง 6 นิ้ว X ลึก 4 นิ้ว | 1zhf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN N1C060604 ตู้ 6 นิ้วสูง x 6 นิ้วกว้าง x ลึก 4 นิ้ว | AF6QDA 1ZHF6

WIEGMANN N1C060604 ความสูง 6 นิ้ว x ความกว้าง 6 นิ้ว x ความลึก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6QDA รุ่น: N1C060604ข้ามอ้างอิง: 1ZHF6
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
฿5,311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก4"
คุณสมบัติของฝาปิดสลักเกลียว 1/4 เทิร์น
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง6"
แผงภายใน1ZHF9
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ14
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้4"
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8538100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดความลึกคุณสมบัติของฝาปิดคะแนน NEMAความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ความกว้างเสร็จสิ้นปะเก็นราคา
WIEGMANN N12604810 บานพับตู้ 10d x 48w x 60h นิ้ว | AB4NPX 1ZHE6 N12604810ชั้น10 "ที่จับคีย์12, 138.89 "48 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿192,303
RFQ
WIEGMANN N12604812 บานพับตู้ 12d x 48w x 60h นิ้ว | AB4NPY 1ZHE7 N12604812ชั้น12 "ที่จับคีย์12, 1310.84 "48 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿198,160
RFQ
WIEGMANN N12604816 สิ่งที่ส่งมาทับซ้อนกัน 16d x 48w x 60h นิ้ว | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816ชั้น16 "ที่จับคีย์12, 1314.84 "48 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿202,833
WIEGMANN N12606012 สิ่งที่ส่งมาทับซ้อนกัน 12d x 60w x 60h นิ้ว | AB4NQA 1ZHE9 N12606012ชั้น12 "ที่จับคีย์12, 1310.84 "60 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿200,096
WIEGMANN N12606016 สิ่งที่ส่งมาทับซ้อนกัน 16d x 60w x 60h นิ้ว | AB4NQB 1ZHF1 N12606016ชั้น16 "ที่จับคีย์12, 1314.84 "60 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿175,960
WIEGMANN N12726012 บานพับตู้ 12d x 60w x 72h นิ้ว | AB4NQC 1ZHF2 N12726012ชั้น12 "ที่จับคีย์12, 1310.84 "60 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿216,178
WIEGMANN N12726016 สิ่งที่ส่งมาทับซ้อนกัน 16d x 60w x 72h นิ้ว | AB4NQD 1ZHF3 N12726016ชั้น16 "ที่จับคีย์12, 1314.84 "60 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ยูรีเทน฿218,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN N1C060604 ความสูง 6 นิ้ว x ความกว้าง 6 นิ้ว x ความลึก 4 นิ้ว
฿5,311 / หน่วย