WIEGMANN N4201606 บานพับตู้โลหะ 6d x 16w x 20h นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับล็อคได้ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 20 " |
แผงภายใน | 2W828 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 12, 13 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4.91 " |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.56 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | แผงภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4161206 | 4.91 " | สีเทา | 6" | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 2W827 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿26,314 | ||
N4242408 | 6.91 " | สีเทา | 8" | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 24 " | 2W829 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿42,209 | ||
N4202008 | 6.91 " | สีเทา | 8" | 20 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 20 " | 3A922 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿36,014 | ||
SSN42424083PT | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8" | 24 " | # 4 แปรง | 24 " | 2W829 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿102,345 | ||
SSN42424123PT | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 " | 24 " | # 4 แปรง | 24 " | 2W829 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿101,090 | ||
SSN43024083PT | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8" | 24 " | # 4 แปรง | 30 " | 3A924 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿121,354 | ||
N4243008 | 8" | สีเทา | 8" | 30 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 24 " | 3A924 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿45,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.