WIEGMANN N4243008 ตู้เมทัลลิค สูง 24 นิ้ว x กว้าง 30 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
คุณสมบัติของฝาปิด | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับล็อคได้ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 3A924 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 12, 13 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 8" |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908588 |
รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | แผงภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4161206 | 4.91 " | สีเทา | 6" | 12 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 16 " | 2W827 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿26,314 | |
N4201606 | 4.91 " | สีเทา | 6" | 16 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 20 " | 2W828 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿39,314 | |
N4242408 | 6.91 " | สีเทา | 8" | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 24 " | 2W829 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿42,209 | |
N4202008 | 6.91 " | สีเทา | 8" | 20 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 20 " | 3A922 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿36,014 | |
SSN42424083PT | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8" | 24 " | # 4 แปรง | 24 " | 2W829 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿102,345 | |
SSN42424123PT | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 " | 24 " | # 4 แปรง | 24 " | 2W829 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿101,090 | |
SSN43024083PT | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 8" | 24 " | # 4 แปรง | 30 " | 3A924 | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿121,354 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.