จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN P0604 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AG7BQY 4LV58

WIEGMANN P0604 แผงด้านในของตู้

In Stock
รายการ: AG7BQY รุ่น: P0604ข้ามอ้างอิง: 4LV58
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
฿383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงภายใน
เสร็จสิ้นผงโพลีเอสเตอร์สีขาว
ความสูง4.88 "
ความยาว2.88 "
วัสดุเหล็ก
หมวดหมู่ย่อยแผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง
ความกว้าง568915 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัดความสูงชิ้นความยาววัสดุความกว้างราคา
WIEGMANN N1P0606 แผงด้านในของตัวเครื่อง 4.25 x 4.25 x 1 นิ้ว | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว124.25 "แผงภายใน4.25 "เหล็กกล้าคาร์บอน1"฿294
WIEGMANN WA60P24F1 แผงด้านในของตัวเครื่อง 48 x 20 x 2 นิ้ว | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว1248 "แผงภายใน20 "เหล็กกล้าคาร์บอน2"฿26,001
WIEGMANN NP1212C แผงหน้าปัดภายในสีขาว | AC2VYA 2NJ26 เอ็นพี1212ซีผงโพลีเอสเตอร์สีขาว1410.2 "แผงภายใน-เหล็ก10.2 "฿1,104
WIEGMANN NP2416SSAC แผงภายใน 316 สแตนเลส | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "แผงภายใน-เหล็กสแตนเลส 31614.2 "฿7,717
WIEGMANN P0808 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AF2QDV 6XC21 P0808ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว-6.88 "แผงภายใน6.88 "เหล็ก6.88 "฿671
WIEGMANN N1P1212 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AF9KAQ 2W822 N1P1212ผงโพลีเอสเตอร์1410.25 "แผงภายใน10.25 "เหล็ก568821 "฿846
WIEGMANN P1212 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AG7BQU 4KP36 P1212ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว-10.88 "แผงภายใน10.88 "เหล็ก568911 "฿1,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN P0604 แผงด้านในของตู้
฿383 / หน่วย