วีกมันน์ N1p0606 | แผงด้านในของตัวเครื่อง 4.25 X 4.25 X 1 In | 1zhf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN N1P0606 แผงด้านในของตัวเครื่อง 4.25 x 4.25 x 1 นิ้ว | AB4NQG 1ZHF9

WIEGMANN N1P0606 แผงด้านในตู้ 4.25 x 4.25 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4NQG รุ่น: N1P0606ข้ามอ้างอิง: 1ZHF9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงภายใน
เสร็จสิ้นผงโพลีเอสเตอร์สีขาว
วัด12
เกจ (เหล็ก)12
ความสูง4.25 "
ความยาว4.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
หมวดหมู่ย่อยแผงหน้าปัดและอุปกรณ์เสริมแผง
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัดความสูงชิ้นความยาววัสดุความกว้างราคา
WIEGMANN WA60P24F1 แผงด้านในของตัวเครื่อง 48 x 20 x 2 นิ้ว | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว1248 "แผงภายใน20 "เหล็กกล้าคาร์บอน2"฿26,001
WIEGMANN NP1212C แผงหน้าปัดภายในสีขาว | AC2VYA 2NJ26 เอ็นพี1212ซีผงโพลีเอสเตอร์สีขาว1410.2 "แผงภายใน-เหล็ก10.2 "฿1,104
WIEGMANN NP2416SSAC แผงภายใน 316 สแตนเลส | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "แผงภายใน-เหล็กสแตนเลส 31614.2 "฿7,717
WIEGMANN P0808 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AF2QDV 6XC21 P0808ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว-6.88 "แผงภายใน6.88 "เหล็ก6.88 "฿671
WIEGMANN N1P1212 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AF9KAQ 2W822 N1P1212ผงโพลีเอสเตอร์1410.25 "แผงภายใน10.25 "เหล็ก568821 "฿846
WIEGMANN P1212 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AG7BQU 4KP36 P1212ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว-10.88 "แผงภายใน10.88 "เหล็ก568911 "฿1,221
WIEGMANN P0604 แผงด้านในของตัวเครื่อง | AG7BQY 4LV58 P0604ผงโพลีเอสเตอร์สีขาว-4.88 "แผงภายใน2.88 "เหล็ก568915 "฿383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN N1P0606 แผงด้านในตู้ 4.25 x 4.25 x 1 นิ้ว
฿294 / หน่วย