Wiegmann Pb12 | ปุ่มกดสิ่งที่แนบมา | 3a936 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN PB12 ปุ่มกด Enclosure | AC8GTC 3A936

WIEGMANN ปุ่มกดตู้ PB12

In Stock
รายการ: AC8GTC แบบ: PB12ข้ามอ้างอิง: 3A936
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
฿12,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด
สีANSI 61 สีผงสแตนเลสเกรน
ขนาดท่อไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย
ความลึก3.09 "
มิติ D2-5 / 8 "
มิติ E2-1 / 8 "
มิติ F7-5 / 8 "
มิติ G12-1 / 4 "
ความสูง11.75 "
ขนาดรู30mm
วัสดุเหล็ก 14 เกจ
คะแนน NEMA4, 12, 13
จำนวนคอลัมน์3
จำนวนหลุม12
ชนิดภาพเขียนน้ำมันแน่น
ความกว้าง8.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.58
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS8538908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAความลึกมิติ Dจำนวนหลุมความกว้างมิติ Eมิติ Fมิติ Gราคา
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB1 | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"฿5,119
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB2 | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "฿6,501
WIEGMANN PB3 ปุ่มกด Enclosure | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "฿7,037
ปุ่มกด Enclosure PB6 ของ WIEGMANN | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "฿13,205
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB4 | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "฿7,475
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PB9 | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "฿16,638
WIEGMANN PBSS1 Enclosure Push Button | AD8JZD 4KP 15 พีบีเอส14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"฿13,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN ปุ่มกดตู้ PB12
฿12,828 / หน่วย