Wiegmann Pbxd3 | ตู้ปุ่มกดลึกพิเศษ 3 รู | 2vb67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PBXD3 ลึกพิเศษ 3 รู | AC3PDW 2VB67

WIEGMANN ปุ่มกดตู้ PBXD3 ลึกพิเศษ 3 รู

In Stock
รายการ: AC3PDW รุ่น: PBXD3อ้างอิงไขว้: 2VB67
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
฿8,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่แนบมาของปุ่มกด
สีANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์สีเทา
ขนาดท่อไม่มีรูทางเข้าท่อร้อยสาย
ความลึก4.81 "
ความสูง8"
ขนาดรู30mm
วัสดุเหล็ก 14 เกจ
สไตล์การติดตั้งเท้าภายนอก
คะแนน NEMA12 และ 13
จำนวนคอลัมน์1
จำนวนหลุม3
ชนิดภาพเขียนลึกพิเศษ
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8538908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงจำนวนหลุมความกว้างราคา
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PBXD1 ลึกพิเศษ 1 รู | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"฿9,014
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PBXD2 ลึกพิเศษ 2 รู | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"฿8,225
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PBXD4 ลึกพิเศษ 4 รู | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"฿13,581
ปุ่มกดตู้ WIEGMANN PBXD6 ลึกพิเศษ 6 รู | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "฿10,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN ปุ่มกดตู้ PBXD3 ลึกพิเศษ 3 รู
฿8,884 / หน่วย