WIEGMANN RSC121506 ตู้บานพับ 6d x 12w x 15h Inch
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | แม่กุญแจ |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 15 " |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | knockouts |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 6.06 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอสซี181808 | 8.12 " | สีเทา | 8" | 18 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 18 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿10,532 | ||
อาร์เอสซี060804 | 4" | สีเทา | 4" | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿2,762 | ||
อาร์เอสซี101204 | 4" | สีเทา | 4" | 10 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 12 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿4,150 | ||
อาร์เอสซี060806 | 6" | สีเทา | 6" | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿2,407 | ||
อาร์เอสซี081006 | 6" | สีเทา | 6" | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 10 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿2,655 | ||
RSC040604GNK | 3.78 " | ชุบสังกะสี | 4" | 4" | สังกะสีก่อนเคลือบสี | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿2,950 | ||
RSC060604GNK | 3.78 " | ชุบสังกะสี | 4" | 6" | สังกะสีก่อนเคลือบสี | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กชุบสังกะสี | ฿1,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.