Wiegmann Rscg040424nk | รางสายไฟ สังกะสี 4dx24wx4h Inch | 6hye7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN RSCG040424NK รางเดินสายเหล็กกัลวาไนซ์ 4dx24wx4h นิ้ว | AE9DWE 6HYE7

WIEGMANN RSCG040424NK รางเดินสายไฟ เหล็กกัลวาไนซ์ 4dx24wx4h นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9DWE รุ่น: RSCG040424NKข้ามอ้างอิง: 6HYE7
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
฿8,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางเดินสาย
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีสีเทา
ความลึก24 "
คุณสมบัติของฝาปิดหยดโล่ด้านบน
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์
ความสูง4"
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
คะแนน NEMA3R
UPC786725863297
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้3.78 "
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกเสร็จสิ้นความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์วัสดุความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ราคา
WIEGMANN RSCG040412 รางเดินสายเหล็กเทา 4dx12wx4h นิ้ว | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"สีเทา12 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน4"฿6,248
WIEGMANN RSCG040424 รางเดินสายเหล็กเทา 4dx24wx4h นิ้ว | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"สีเทา24 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน4"฿15,267
WIEGMANN RSCG040436 รางเดินสายเหล็กเทา 4dx36wx4h นิ้ว | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"สีเทา36 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน4"฿19,244
WIEGMANN RSCG040448 รางเดินสายเหล็กเทา 4dx48wx4h นิ้ว | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"สีเทา48 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน4"฿24,476
WIEGMANN RSCG040460 รางเดินสายเหล็กเทา 4dx60wx4h นิ้ว | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"สีเทา60 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์4"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน4"฿29,473
WIEGMANN RSCG060612 รางเดินสายเหล็กเทา 6dx12wx6h นิ้ว | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"สีเทา12 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน6"฿13,216
WIEGMANN RSCG060624 รางเดินสายเหล็กเทา 6dx24wx6h นิ้ว | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"สีเทา24 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์6"knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน6"฿20,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN RSCG040424NK รางเดินสายไฟ เหล็กกัลวาไนซ์ 4dx24wx4h นิ้ว
฿8,813 / หน่วย