วีกมันน์ Sc080808g | สกรูหัวจมเมทัลลิก 8d X 8w X 8h นิ้ว | 6jyx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN SC080808G สกรูโครงโลหะ 8d x 8w x 8h นิ้ว | AE9JAQ 6JYX1

WIEGMANN SC080808G สกรูตู้โลหะ 8d x 8w x 8h Inch

In Stock
รายการ: AE9JAQ รุ่น: SC080808Gอ้างอิงไขว้: 6JYX1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องรวมสัญญาณ
วัสดุพื้นฐานเมทัลลิ
สีชุบสังกะสี
ความลึก8"
คุณสมบัติของฝาปิดสกรูเหล็กชุบ
ประเภทฝาปิดตู้เปิดสกรู
เสร็จสิ้นสังกะสีก่อนเคลือบสี
ความสูง8"
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์knockouts
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
เครื่องวัดโลหะ16
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้8"
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.7
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกในการเปิดที่ใช้ได้สีความลึกความกว้างเสร็จสิ้นความสูงน็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์วัสดุราคา
WIEGMANN SC151506 สกรูยึดตู้ 6d x 15w x 15h นิ้ว | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"สีเทา6"15 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์15 "knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน฿3,518
WIEGMANN SC151506NK สกรูยึดตู้ 6d x 15w x 15h นิ้ว | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"สีเทา6"15 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์15 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿3,891
WIEGMANN SC181804 สกรูตัวเครื่อง 4d x 18w x 18h นิ้ว | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"สีเทา4"18 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์18 "knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน฿5,135
WIEGMANN SC181804NK สกรูยึดตู้ 4d x 18w x 18h Inch | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"สีเทา4"18 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์18 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿5,229
WIEGMANN SC181806 สกรูยึดตู้ 6d x 18w x 18h นิ้ว | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"สีเทา6"18 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์18 "knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน฿6,017
WIEGMANN SC181806NK สกรูยึดตู้ 6d x 18w x 18h นิ้ว | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"สีเทา6"18 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์18 "ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวงเหล็กกล้าคาร์บอน฿5,278
WIEGMANN SC242406 สกรูยึดตู้ 6d x 24w x 24h Inch | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"สีเทา6"24 "ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์24 "knockoutsเหล็กกล้าคาร์บอน฿12,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN SC080808G สกรูตู้โลหะ 8d x 8w x 8h Inch
฿5,321 / หน่วย