WIEGMANN SC151504 สกรูยึดตู้ 4d x 15w x 15h Inch
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 4" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูเหล็กชุบ |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 15 " |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | knockouts |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4.06 " |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC040404NK | 4" | สีเทา | 4" | 4" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 4" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,031 | |
SC060604NK | 4" | สีเทา | 4" | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿901 | |
SC060606 | 6" | สีเทา | 6" | 6" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 6" | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,347 | |
SC080804NK | 4" | สีเทา | 4" | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,312 | |
SC080806NK | 6" | สีเทา | 6" | 8" | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 8" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,337 | |
SC101004NK | 4" | สีเทา | 4" | 10 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 10 " | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,617 | |
SC101006NK | 6" | สีเทา | 6" | 10 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 10 " | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿1,891 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.