WIEGMANN SC182404G สกรูหัวปิดโลหะ 4d x 18w x 24h In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรวมสัญญาณ |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | ชุบสังกะสี |
ความลึก | 4" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูเหล็กชุบ |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | สังกะสีก่อนเคลือบสี |
ความสูง | 24 " |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | knockouts |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
เครื่องวัดโลหะ | 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4" |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.98 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | สี | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC151506 | 6" | สีเทา | 6" | 15 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 15 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿3,518 | |
SC151506NK | 6" | สีเทา | 6" | 15 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 15 " | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿3,891 | |
SC181804 | 4" | สีเทา | 4" | 18 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 18 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿5,135 | |
SC181804NK | 4" | สีเทา | 4" | 18 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 18 " | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿5,229 | |
SC181806 | 6" | สีเทา | 6" | 18 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 18 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿6,017 | |
SC181806NK | 6" | สีเทา | 6" | 18 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 18 " | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿5,278 | |
SC242406 | 6" | สีเทา | 6" | 24 " | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ | 24 " | knockouts | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿12,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.