WIEGMANN WA121206GSC สกรูยึดตู้ 4d x 12w x 12h Inch
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สกรูฝาครอบสแตนเลส |
ประเภทฝาปิดตู้ | เปิดสกรู |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | Neoprene |
ความสูง | 12 " |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3, 4 |
UPC | 786725310357 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 6" |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.27 |
รหัส HS | 8538908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ความสูง | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | เครื่องวัดโลหะ | คะแนน NEMA | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC040403 | 4" | 3" | วาดฝา | 4" | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | 12, 13 | 3" | - | RFQ
|
อาร์เอสซี040404 | 4" | 4" | แม่กุญแจ | 4" | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿2,830 | |
อาร์เอสซี060604 | 6" | 4" | แม่กุญแจ | 6" | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿1,782 | |
อาร์เอสซี060606 | 6" | 6" | แม่กุญแจ | 6" | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿2,487 | |
อาร์เอสซี080806 | 8" | 6" | แม่กุญแจ | 8" | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿3,444 | |
อาร์เอสซี101004 | 10 " | 4" | แม่กุญแจ | 10 " | knockouts | 16 | 3R | 4" | ฿4,085 | |
อาร์เอสซี101006 | 10 " | 6" | แม่กุญแจ | 10 " | knockouts | 16 | 3R | 6" | ฿4,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.