Wiegmann Wapwk0905nf | ชุดหน้าต่างสิ่งที่แนบมา | 4kp46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN WAPWK0905NF ชุดตู้กระจก | AD8KAD 4KP46

WIEGMANN ชุดหน้าต่างตู้ WAPWK0905NF

In Stock
รายการ: AD8KAD รุ่น: WAPWK0905NFข้ามอ้างอิง: 4KP46
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
฿9,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหน้าต่างตู้
สีANSI 61 สีเทา
ความสูงของคัตเอาท์10.69 ใน
ความกว้างของคัตเอาท์7.19 ใน
ความลึก0.69 "
เสร็จสิ้นANSI 61 พลังโพลีเอสเตอร์
ความลึกของเฟรม0.31 "
ความสูงของเฟรม11.5 ใน
วัสดุกรอบเหล็กหนัก
ความกว้างของกรอบ8.50 ใน
ความสูง10.69 "
พื้นผิวฟอสฟอรัส
ชนิดภาพเขียนโครงเหล็กหนัก
ความกว้าง7.19 "
ความสูงของหน้าต่าง9"
ความกว้างของหน้าต่าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.7
รหัส HS7308305015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปะเก็นอย่างเต็มที่เพื่อรักษาซีลกันน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของหน้าต่างสีเสร็จสิ้นวัสดุกรอบความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างความสูงของหน้าต่างราคา
WIEGMANN WAPWK1308NF ชุดตู้กระจก | AD8KAE 4KP48 WAPWK1308NF8"ANSI 61 สีเทาANSI 61 พลังโพลีเอสเตอร์เหล็กหนัก14.69 "โครงเหล็กหนัก9.69 "13 "฿11,411
WIEGMANN WAPWK1308SS ชุดตู้กระจก | AD8KAF 4KP49 WAPWK1308SS8"เหล็กกล้าไร้สนิมเม็ดเล็กเหล็กสแตนเลส 30414.69 "ชุดหน้าต่างสแตนเลสชนิด 3049.69 "13 "฿19,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN ชุดหน้าต่างตู้ WAPWK0905NF
฿9,628 / หน่วย