<span Class='notranslate'>Wiegmann </span> Wapwk1308ss | Enclosure Window Kit | 4kp49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIEGMANN WAPWK1308SS ชุดตู้กระจก | AD8KAF 4KP49

WIEGMANN ชุดหน้าต่างตู้ WAPWK1308SS

In Stock
รายการ: AD8KAF รุ่น: WAPWK1308SSข้ามอ้างอิง: 4KP49
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
฿19,775 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหน้าต่างตู้
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูงของคัตเอาท์14.69 ใน
ความกว้างของคัตเอาท์9.69 ใน
ความลึก0.69 "
เสร็จสิ้นเม็ดเล็ก
ความลึกของเฟรม0.31 "
ความสูงของเฟรม15.5 ใน
วัสดุกรอบเหล็กสแตนเลส 304
ความกว้างของกรอบ10.5 ใน
ความสูง14.69 "
ชนิดภาพเขียนชุดหน้าต่างสแตนเลสชนิด 304
ความกว้าง9.69 "
ความสูงของหน้าต่าง13 "
ความกว้างของหน้าต่าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)39.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.04
รหัส HS7308305015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปะเก็นอย่างเต็มที่เพื่อรักษาซีลกันน้ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของหน้าต่างสีเสร็จสิ้นวัสดุกรอบความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างความสูงของหน้าต่างราคา
WIEGMANN WAPWK0905NF ชุดตู้กระจก | AD8KAD 4KP46 WAPWK0905NF5.5 "ANSI 61 สีเทาANSI 61 พลังโพลีเอสเตอร์เหล็กหนัก10.69 "โครงเหล็กหนัก7.19 "9"฿9,628
WIEGMANN WAPWK1308NF ชุดตู้กระจก | AD8KAE 4KP48 WAPWK1308NF8"ANSI 61 สีเทาANSI 61 พลังโพลีเอสเตอร์เหล็กหนัก14.69 "โครงเหล็กหนัก9.69 "13 "฿11,411

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIEGMANN ชุดหน้าต่างตู้ WAPWK1308SS
฿19,775 / หน่วย