WIHA TOOLS 31691 ชุดลูกบ๊อกซ์มีฉนวน 24 ชิ้น 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ตฉนวน |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 2 " |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 24 |
รวมคีม | คีมปากจิ้งจก 8 ", ปากกว้าง 6-5 / 16", คีมปากแหลม 6-5 / 16 " |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V |
รวมไขควง | (3) ไขควงปากแบน: 9/64 ", 3/16", 1/4 ", (3) ไขควงปากแฉก: # 1, # 2, # 3 |
รวมซ็อกเก็ต | (11) 1/2" Dr 6 pt. ลูกบ๊อกซ์: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 มม. |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กล่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | รวมซ็อกเก็ต | รวมที่เก็บเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31390 | 1 / 4 " | 13 | (10) 1/4 "Dr 6 pt. ซ็อกเก็ต: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 " | ใช่ | ฿32,517 | ||
31391 | 1 / 4 " | 13 | (10) 1/4" Dr 6 pt. ลูกบ๊อกซ์: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม. | ใช่ | ฿32,537 | ||
31890 | 3 / 8 " | 7 | - | ไม่ | ฿14,988 | ||
31493 | 3 / 8 " | 10 | (8) 3/8 "ซ็อกเก็ต Dr: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 " | ใช่ | ฿33,309 | ||
31590 | 3 / 8 " | 10 | (8) ลูกบ๊อกซ์ดอกเตอร์ 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม. | ใช่ | ฿36,610 | ||
31491 | 3 / 8 " | 16 | (16) 3/8" Dr 12 pt. ลูกบ๊อกซ์: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม. | ใช่ | ฿28,225 | ||
31495 | 3 / 8 " | 24 | (4) 3/8 "Dr 6 pt. ซ็อกเก็ต: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. ซ็อกเก็ต: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 " | ใช่ | ฿50,503 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.