ไวฮา 32746 | คีมปากแหลม ปากหยัก | 9kaf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS คีมปากแหลม 32746 ปากหยัก | AF4UFG 9KAF9

WIHA TOOLS 32746 คีมปากแหลม ปากหยัก

In Stock
รายการ: AF4UFG รุ่น: 32746ข้ามอ้างอิง: 9KAF9
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
฿3,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมเซฟ ESD
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีดำ / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 5 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 4 "
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1-9 / 32 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง19 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าชิ้นความยาวกรามราคา
WIHA TOOLS 32926 คีมจมูกเข็ม 6-5/16 1-7/8 Jaw | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / ทองแดงสีแดง / เหลืองไม่23 / 64 "1000Vคีมปากแหลมหุ้มฉนวน1.875 "฿1,946
WIHA TOOLS คีมปากแหลม 32742 ปากหยัก | AF3WXB 8DV94 327424.75 "ไม่ระบุสีดำ / เหลืองใช่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับคีมเซฟ ESD1 1 / 16 "฿2,987

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 32746 คีมปากแหลม ปากหยัก
฿3,412 / หน่วย